Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radarsender EAGLE ARTEK

RADARMELDER-EAGLE-ARTEK-SCHWARZ

Art.-Nr. 0688007400

EAN 4099618119064

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radarsender EAGLE ARTEK

Art.-Nr. 0688007400
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
Universeller Öffnungssensor für Automatiktüren
  • Richtungsempfindlicher Sensor für alle Türen

  • Flexibel, ein Austausch der Radarantenne ist überflüssig. Die Einstellung der Feldform sowie der Feldgröße erfolgen digital, schnell und einfach über Drucktaster

  • Optimierung der Handhabung des Querverkehrs, durch die Verbesserung der Querverkehrausblendung, werden Bewegungen parallel zur Tür ignoriert, die zu unerwünschten Erfassungen führen können

  • Die LED gibt eine Rückmeldung über die wichtigsten Parametereinstellungen des Sensors (Feldform, Feldgröße und Immunität)

  • Kompaktes Design

  • Einfache Instillation
Hinweis

Umrüstung von Anlagen mit EAGLE ONE dank der Montagekompatibilität möglich.



Lieferzeit ca.10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Passend für Anzahl Türen

1, 2

Montageart

Zum Anschrauben

Montagevariante

Direktmontage

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Werkstoff Gehäuse

ABS

Länge

120 mm

Breite

48 mm

Höhe

50 mm

Farbe

Schwarz

Schutzart IP

IP 54

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1x Eagle Artek, 2,5 m Kabel, 2 Befestigungsschrauben, 1x Montageanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Regenschutz für Radarsensor EAGLE ARTEK

REGENSCHUTZHAUBE-F.(EAGLE-ARTIK)

Schützt den Radarsensor vor Regen im Außenbereich