Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radarsender EAGLE ARTEK
Universeller Öffnungssensor für Automatiktüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Richtungsempfindlicher Sensor für alle Türen
- Flexibel, ein Austausch der Radarantenne ist überflüssig. Die Einstellung der Feldform sowie der Feldgröße erfolgen digital, schnell und einfach über Drucktaster
- Optimierung der Handhabung des Querverkehrs, durch die Verbesserung der Querverkehrausblendung, werden Bewegungen parallel zur Tür ignoriert, die zu unerwünschten Erfassungen führen können
- Die LED gibt eine Rückmeldung über die wichtigsten Parametereinstellungen des Sensors (Feldform, Feldgröße und Immunität)
- Kompaktes Design
- Einfache Instillation
Umrüstung von Anlagen mit EAGLE ONE dank der Montagekompatibilität möglich.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!