Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Prusa USS Trockenbox für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-USS-PRUSA

Art.-Nr. 4954628411

EAN 4068362402623

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Prusa USS Trockenbox für Filament-Spulen

Art.-Nr. 4954628411
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
Kompakte, luftdichte PP‑Trockenbox, stapelbar, spulenhalter‑tauglich und mit leicht zugänglichem Filament, ohne die Box zu öffnen

Prusa USS Drybox (Universal Storage System)


  • Luftdichte Filament-Aufbewahrungsbox

  • Die Box kann direkt platzsparend auf den Spulenhalter montiert werden

  • Gleichzeitig wird das freie Innenvolumen, in dem sich feuchte Luft ansammeln könnte, auf ein Minimum reduziert.

  • Das Gehäuse besteht aus hydrophobem Polypropylen (PP), einem Material, das deutlich weniger feuchtigkeitsdurchlässig ist als das üblicherweise in anderen Trockenboxen verwendete Polycarbonat.

  • Die Gummikappe verfügt über einen speziellen Schlitz, der das Filament hält, so dass Sie es herausziehen können, ohne die Box öffnen zu müssen—was die Exposition gegenüber feuchter Luft erheblich reduziert und den täglichen Gebrauch vereinfacht.

  • Die Trockenbox ist stapelbar und es können problemslos mehrere Spulen übereinander aufbewahrt werden.

  • Legen Sie die Spule einmal hinein und lassen Sie sie dort, bis Sie sie aufgebraucht haben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Polypropylen modifiziert

Farbe

Transluzent

Düsendurchmesser

1,75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen