Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prusa USS Trockenbox für Filament-Spulen
Kompakte, luftdichte PP‑Trockenbox, stapelbar, spulenhalter‑tauglich und mit leicht zugänglichem Filament, ohne die Box zu öffnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Prusa USS Drybox (Universal Storage System)
- Luftdichte Filament-Aufbewahrungsbox
- Die Box kann direkt platzsparend auf den Spulenhalter montiert werden
- Gleichzeitig wird das freie Innenvolumen, in dem sich feuchte Luft ansammeln könnte, auf ein Minimum reduziert.
- Das Gehäuse besteht aus hydrophobem Polypropylen (PP), einem Material, das deutlich weniger feuchtigkeitsdurchlässig ist als das üblicherweise in anderen Trockenboxen verwendete Polycarbonat.
- Die Gummikappe verfügt über einen speziellen Schlitz, der das Filament hält, so dass Sie es herausziehen können, ohne die Box öffnen zu müssen—was die Exposition gegenüber feuchter Luft erheblich reduziert und den täglichen Gebrauch vereinfacht.
- Die Trockenbox ist stapelbar und es können problemslos mehrere Spulen übereinander aufbewahrt werden.
- Legen Sie die Spule einmal hinein und lassen Sie sie dort, bis Sie sie aufgebraucht haben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!