Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Prusa Messing-Druckerdüse CHT

DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,4MM

Art.-Nr. 9501021168

EAN 4099618968020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

Art.-Nr. 9501021168
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
Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse

Für die neue Generation der 3D-Drucker von Prusa kommen spezielle Düsen zum Einsatz, die mit einer Ganzmetall-Filamentführung ausgestattet sind


  • Mit der CHT (Core Heating Technology) können Sie Ihr Filament jetzt gleichmäßiger erhitzen und so für einen besseren Fluss sorgen. Durch den optimierten inneren Aufbau der Düse revolutioniert die Technologie die Art und Weise, wie thermoplastische Filamente geschmolzen und aufgebracht werden

  • Der gesamte Filamentweg im Nextruder besteht vollständig aus Metall, ohne den Einsatz von PTFE-Schläuchen

  • Das verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel erheblich

  • Werden V6-kompatible Düsen bevorzugt, muss man sich keine Sorgen machen – ein praktischer Nextruder-zu-V6-Adapter wird angeboten


  • Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One und XL

  • Ganzmetall Filamentführung

  • Leichter Düsenwechsel

  • Für 1,75 mm-Filamente
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kompatibel mit Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One und XL

  • Kompatibel mit Nextruder

  • Für 1,75 mm-Filamente

  • Max. Temperatur: 300°C

Düsendurchmesser (d3)

0,4 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Werkstoff

Messing/Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original 3D-Drucker Prusa MK4S

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
3D-Drucker Original Prusa XL+ Gehäuse-Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket.
x 1 St.
3D-Drucker FFF Original Prusa XL+ 3D

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL+ Multimaterialdrucke in Spitzenqualität.
x 1 St.
3D-Drucker Prusa CORE One+ (Gen2)

DRKR-PRUSA-CORE-ONE+(GEN2) MONTIERT

Der CORE One+ (Gen2) ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt.
x 1 St.
3D-Drucker FFF Original Prusa XL+ 3D

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL+ Multimaterialdrucke in Spitzenqualität.
x 1 St.
3D-Drucker FFF Original Prusa XL+ 3D

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL+ Multimaterialdrucke in Spitzenqualität.
x 1 St.
3D-Drucker Original Prusa XL+ Gehäuse-Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket.
x 1 St.
3D-Drucker Original Prusa XL+ Gehäuse-Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL+2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket.