Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Prusa Messing-Druckerdüse CHT

Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Für die neue Generation der 3D-Drucker von Prusa kommen spezielle Düsen zum Einsatz, die mit einer Ganzmetall-Filamentführung ausgestattet sind


  • Mit der CHT (Core Heating Technology) können Sie Ihr Filament jetzt gleichmäßiger erhitzen und so für einen besseren Fluss sorgen. Durch den optimierten inneren Aufbau der Düse revolutioniert die Technologie die Art und Weise, wie thermoplastische Filamente geschmolzen und aufgebracht werden

  • Der gesamte Filamentweg im Nextruder besteht vollständig aus Metall, ohne den Einsatz von PTFE-Schläuchen

  • Das verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel erheblich

  • Werden V6-kompatible Düsen bevorzugt, muss man sich keine Sorgen machen – ein praktischer Nextruder-zu-V6-Adapter wird angeboten


  • Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One und XL

  • Ganzmetall Filamentführung

  • Leichter Düsenwechsel

  • Für 1,75 mm-Filamente