Prusa CORE One L 3D-Drucker
3D-Drucker Prusa CORE One L montiert
DRKR-3D-PRUSA-(CORE ONE L)-MONTIERT
Art.-Nr. 9501024817
EAN 4068362363771
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entwickelt und hergestellt in der EU
- Einfach einzurichten und zu betreiben, nur 5 Minuten vom Auspacken bis zum ersten Druck
- Vollautomatische Kalibrierung der ersten Schicht
- Beste Oberflächenqualität
- Hervorragende Druckqualität dank des Nextruder und 360°-Kühlung
- Geschlossene Baukammer, die bis zu 60 °C erreichen kann
- Aktive Temperaturregelung
- Mit einer hochwertigen High-Flow-Düse für eine verbesserte Druckgeschwindigkeit und -qualität
- Robustes Stahl-Exoskelett
- Die native Prusa-App für iOS und Android ermöglicht eine einfache Wi-Fi-Einrichtung mit NFC-Tap und eine komfortable Fernsteuerung des Druckvorgangs
- AC-Heizbett mit Konvektionsheizung
- Kein geschlossenes System oder Anbietersperren
- Entwickelt für die Offline-Nutzung
- Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung
Lieferumfang
- Original Prusa CORE One L montierter 3D-Drucker
- 1080p Kamera mit Night Vision
- Beidseitig beschichtetes PEI-Satin-Federstahlblech
- Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg
- 0.4 mm High-Flow Nozzle (installed)
- 0.4 mm Abrasive-Resistant Nozzle (im Paket)
- Prusa Academy CORE One L course (digital)
- USB-Laufwerk mit Musterdrucken (G-Codes)
- 3D-Druck-Handbuch
- Mit Alkohol getränkte Tücher und Akupunkturnadel
Datenblätter(X)
Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Prototypenentwicklung, Kleinserienfertigung und für kreative Projekte.
Hersteller | Prusa |
Produktgewicht (per Stück) | 21,900 kg |
Breite x Tiefe x Höhe | 469 x 521 x 635 mm |
Bauvolumen | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
Anzahl Extruder | 1 STK |
Ausführung Extruder | Nextruder, Direct Drive, E3D V6 kompatibel (mit einem Adapter) |
Durchmesser Filament | 1,75 mm |
Schichthöhe min./max. | 0,05-0,3 mm |
Düsentemperatur max. | 290 °C |
Baukammertemperatur max. | 60 °C |
Zu bearbeitender Werkstoff | Polylactid, PET, Polyethylenterephthalatglykol, ABS, Acrylester-Styrol-Acrylnitril, Thermoplastisches Polyurethan, Polyvinylalkohol, Polycarbonat, Polypropylen, Polyamid |
Datenübertragungsart | NFC Empfänger, optionales ESP Wifi Modul (im Lieferumfang des Druckers enthalten), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa Mobile App |
Displayart | 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay Touchscreen |
Filamentweg | Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend |
Geeignet für High-flow Düsen | Ja |
Geeignet für Multi-Materialdruck | Ja, mit optionalem Multi-Material-Upgrade (MMU3) |
Gehäusetyp | Ganzstahl-Exoskelett |
Kühlungsart | Hochleistungsturbine, 360° Kühlsystem |
Mit Baukammer-Temperaturregelung | Ja |
Mit Baukammergehäuse | Ja |
Mit Druckbettheizung | Ja |
Mit Direktextruder | Ja |
Mit Filamentsensor | Ja, mit 2 Sensoren |
Mit Kalibrierung der ersten Schicht | Ja |
Mit Temperatursensor | Ja, mit 5 Thermistoren |
Mit Wägezellensensor | Ja |
Montageart | Vormontiert |
Schnittstelle | USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App, LAN RJ45, WLAN |
Ausführung Motor | Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung |