Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3D-Drucker Prusa CORE One L
3D-Drucker Prusa CORE One L - 1
3D-Drucker Prusa CORE One L - 2
3D-Drucker Prusa CORE One L - 3
3D-Drucker Prusa CORE One L - 4
3D-Drucker Prusa CORE One L - 5
3D-Drucker Prusa CORE One L - 6
3D-Drucker Prusa CORE One L - 7
3D-Drucker Prusa CORE One L - 8
3D-Drucker Prusa CORE One L - 9
3D-Drucker Prusa CORE One L - 10
3D-Drucker Prusa CORE One L - 11
3D-Drucker Prusa CORE One L - 12
3D-Drucker Prusa CORE One L - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3D-Drucker Prusa CORE One L

Der CORE One L ist ein CoreXY-3D-Drucker im Gehäuse mit einem großen Druckvolumen, aktive Wärmezirkulation und mehr

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Entwickelt und hergestellt in der EU


  • Einfach einzurichten und zu betreiben, nur 5 Minuten vom Auspacken bis zum ersten Druck

  • Vollautomatische Kalibrierung der ersten Schicht

  • Beste Oberflächenqualität

  • Hervorragende Druckqualität dank des Nextruder und 360°-Kühlung

  • Geschlossene Baukammer, die bis zu 60 °C erreichen kann

  • Aktive Temperaturregelung

  • Mit einer hochwertigen High-Flow-Düse für eine verbesserte Druckgeschwindigkeit und -qualität

  • Robustes Stahl-Exoskelett

  • Die native Prusa-App für iOS und Android ermöglicht eine einfache Wi-Fi-Einrichtung mit NFC-Tap und eine komfortable Fernsteuerung des Druckvorgangs

  • AC-Heizbett mit Konvektionsheizung

  • Kein geschlossenes System oder Anbietersperren

  • Entwickelt für die Offline-Nutzung

  • Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung


Lieferumfang


  • Original Prusa CORE One L montierter 3D-Drucker

  • 1080p Kamera mit Night Vision

  • Beidseitig beschichtetes PEI-Satin-Federstahlblech

  • Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg

  • 0.4 mm High-Flow Nozzle (installed)

  • 0.4 mm Abrasive-Resistant Nozzle (im Paket)

  • Prusa Academy CORE One L course (digital)

  • USB-Laufwerk mit Musterdrucken (G-Codes)

  • 3D-Druck-Handbuch

  • Mit Alkohol getränkte Tücher und Akupunkturnadel

Das Produkt ist gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zugelassen.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.