Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil System

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-NU10-ROP-40X40X6060

Art.-Nr. 4952030011

EAN 4056807134284

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil System

Art.-Nr. 4952030011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WAPS® Serie B kompatibel zu Bosch

WAPS® Das Würth Aluminium-Profilsystem


Das Würth Aluminium-Profilsystem (kurz: WAPS®) bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichen Profilausführungen. Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Es gibt keine Branche, in der das Würth Aluminium-Profilsystem nicht eingesetzt werden kann.



Vorteile von WAPS®
  • Kompatibel zu Bosch (SB) mit den Nuten 6, 8 und 10

  • Über 150 Profil-Varianten

  • Vielfältige Rastermaße von 20 bis 60 mm

  • Verfügbare Längen (je nach Profil): 2000, 3000 oder 6000 mm

  • Verbrauchsgerechte Verpackungseinheiten

  • Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profilbreite

40 mm

Profilhöhe

40 mm

Nutbreite

10 mm

Länge

6060 mm

Ausführung Aluprofil

Rollenprofil

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Schichtdicke min.

10 µm

Schichtdicke max.

15 µm

Profilfläche

5,03 cm²

Kernlochdurchmesser

0 mm

Zugfestigkeit Rm min.

245 N/mm²

Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.

195 N/mm²

Härte nach Brinell, HB

75 HB

Trägheitsmoment längs

10,29 cm⁴

Trägheitsmoment quer

5,88 cm⁴

Widerstandsmoment Y-Achse

5,15 cm³

Widerstandsmoment X-Achse

2,31 cm³

Bruchdehnung A5

10 %

Bruchdehnung A10

8 %

Elastizitätsmodul bei 100%

70000 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen