Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil System
WAPS® Serie B kompatibel zu Bosch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
WAPS® Das Würth Aluminium-Profilsystem
Das Würth Aluminium-Profilsystem (kurz: WAPS®) bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichen Profilausführungen. Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Es gibt keine Branche, in der das Würth Aluminium-Profilsystem nicht eingesetzt werden kann.
Vorteile von WAPS®
- Kompatibel zu Bosch (SB) mit den Nuten 6, 8 und 10
- Über 150 Profil-Varianten
- Vielfältige Rastermaße von 20 bis 60 mm
- Verfügbare Längen (je nach Profil): 2000, 3000 oder 6000 mm
- Verbrauchsgerechte Verpackungseinheiten
- Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!