Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen
Doppelzylinder Akura 44 Schließanlage gleichschl.
DPZYL-AKURA44-GS-ERSTANLG-NGF-(NI)-30X30
Art.-Nr. 0687056102
EAN 4099618277863
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, nämlich durch die Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen
- Der Integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiteren Schutz
- Horizontaler Schlüsselkanal
- Drei starke Akura 44 Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei
- Die Zylinder werden in Modularer Bauweise gefertigt
- Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt
- Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Alle Artikel, welche aus dem Akura 44 System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte)über das Schließanlagencenter möglich.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687092211 bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Ausführung | 6-stiftig |
Bauart | Modular |
Mit Aufbohrschutz | Ja |
Schließnase | Nicht verstellbar |
Außenlänge x Innenlänge (A/B) | 30 x 30 mm |
Länge (C) | 60 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Zuhaltungsebene | 3 |
Zuhaltung aktiv | 6 |
Zuhaltung passiv | 10 |
Komfort | 8 |
Zylindersicherheit | 7 |
Schlüsselsicherheit | 8 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Oberfläche Schlüssel | Blank |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Normen | EN 1303:2015, EN 1627, DIN 18252 |
Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr | 2037 |
Lieferumfang | 1 x Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze |
| Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | B |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!