Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen - 1
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen - 2
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen - 3
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen - 4
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen - 5
Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Doppelzylinder Akura 44 für gleichschließende Erstanlagen

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Wendeschlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, nämlich durch die Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen

  • Der Integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiteren Schutz

  • Horizontaler Schlüsselkanal

  • Drei starke Akura 44 Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Die Zylinder werden in Modularer Bauweise gefertigt

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt

  • Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Alle Artikel, welche aus dem Akura 44 System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließung.


Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte)über das Schließanlagencenter möglich.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687092211 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.