Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
zWasher Smart Disc
zWasher Smart Disc - 1
zWasher Smart Disc - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

zWasher Smart Disc

zWasher Smart Disc, 1.7225, 300 HV, brüniert

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe der zWasher Smart Disk kann eine Schraubenverbindung über den Schraubenkopf axial, biegemomentfrei ohne Abstützarm montiert und demontiert werden. Durch dieses Verfahren wird die erforderliche Vorspannkraft deutlich präziser erreicht und Beschädigungen an den Bauteilen vermieden.



Bei der Verbindung von Schraube und Mutter muss unter die Mutter noch zusätzlich die passende zWasher Gegenscheibe angebracht werden.



Vorteile im Überblick:



  • Wegfall des Abstützarms

  • Seitenlastfreies Verschrauben

  • Geringerer Geräteaufwand für die Montage

  • Hohe Vorspannkraftgenauigkeit

  • Geringes Werkzeuggewicht

  • Übertragung exakter, hoher Drehmomente

  • Einfach zu bedienen

  • Unfallgefahr wird deutlich reduziert

  • Erhöhung der Wiederverwendbarkeit derVerbindungselemente

  • Schonung der Maschinen-Auflageflächen

  • Verringerte Belastung des Werkzeuges


Brüniert nach DIN 50938