Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
airco well® 5819 Nebelsonde für Pollenfilterbox
Flexible Sonde mit vernebelnden Sprühkopf zum ergänzenden Einsatz mit dem airco well® Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox. Schwer zugänglichen Stellen im Pollenfilterboxbereich werden durch die feine Verneblung optimal erreicht. Gleichzeitig wird das Risiko von Schäden an elektronischen Bauteilen durch abtropfende Reinigungsflüssigkeit reduziert.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexible Sonde (inkl. Nebelsprühkopf)
- 60 cm Sondenlänge
- 360° Sprühkegel
Vernebelung des Hygiene-Reinigers Pollenfilterbox an schwer zugänglichen Stellen im Bereich der Pollenfilterbox und der angrenzenden Luftkanäle.
Standard Sprühkopf abnehmen und Sprühkopf mit flexibler Nebelsonde aufsetzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!