Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/4 Zoll Zylinderkopfschlüssel CV
In Kraftausführung ohne Fase zur Demontage und Montage von Zylinderkopfschrauben bei Nutzfahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mercedes-Benz, MAN
- 1952001029: Man Modell M2000 und Bus mit Motor B08
- 1952001030: Man Modell F8,F90,F2000 und Busse mit Motor D25/D28 TGA
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!