Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zusatzschlüssel 4 KS für gleichschließende Erstanlagen
Sehr leichtes Einführen des Wendeschlüssels durch die federfreie Technologie im Zylinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zusätzliche Schlüssel für die Erstanlage, falls die drei mitgelieferten Schlüssel pro Zylinder nicht ausreichen
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Die Zusatzschlüssel können über die Artikelnummer nur bei der Erstanlage bestellt werden.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Beschlägecenter möglich.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!