Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED
Optimale Ausleuchtung durch 2 integrierte LED-Streifen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Montage an die Fahrzeugdecke
- Anschluss durch 2-adriges Kabel mit 2 x 0,5 mm2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!