Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zuganker V plus
Einteiliges, hochtragendes Zugankersystem zur Fußpunktverankerung in Holz, Stahl oder Betonuntergründen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Große Fußplatte zur optimierten Krafteinleitung in den Boden
- Indirekte Befestigung (max. 26mm) über eine Zwischenschicht (z.B. OSB)
- Extra lange Rückenplatte zur optimalen Platzierung der notwendigen Anzahl von Schrauben bzw. Nägel unter Einhaltung der erforderlichen Randabstände am Holzständer
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DD11+ Z 275) nach EN 10025-2:2004 der Stärke 3,0 oder 4,0 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
Dübelbefestigung: Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Hinweise: |
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Fußpunktverankerung von Stützen, Pfetten, Holzrahmenkonstruktionen oder Massivholzelementen
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100mm
- ASSY 3.0 Balkenschuhschraube nach ETA-11/0190 oder nach EN 14592
- Bolzen nach Herstellerspezifikation
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!