Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zuganker HTA
Zuganker HTA - 1
Zuganker HTA - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zuganker HTA

Ein- oder zweiteiliges hochtragendes Zugankersystem zur Fußpunktverankerung von Holzelementen in Holz, Stahl oder Betonuntergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Kompakte Bauweise mit kleiner Fußplatte für beengte Platzverhältnisse

  • Indirekte Befestigung (max. 26 mm) über eine Zwischenschicht (z.B. OSB)

  • Extra lange Rückenplatte zur optimalen Platzierung der notwendigen Anzahl von Schrauben bzw. Nägel unter Einhaltung der erforderlichen Randabstände am Holzständer

  • Beidseitig 12 µm stark feuerverzinkte Bleche (S355 MC + Fe Zn 12c) nach EN 10025-2:2004 der Stärke 3,0 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274

Hinweis
  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten.

  • Erhältliche Arbeitsunterlagen: Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274