In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Für Bohrhammer
Präzisionsbohrer für punktgenaues Anbohren in Kombination mit Dosensenkern.
Aufnahme mit Gewinde M16 für den Einsatz von Dosensenkern mit Zentrierbohrern, inklusive passendem Innensechskantschlüssel für den Bohrerwechsel.
Inklusive Befestigungsstift
Zur Rückgewinnung der ursprünglichen Schnittigkeit durch einfaches Bohren oder Schneiden in den Schärfstein
Zur Adaption auf alle gängigen Maschinentypen in Verbindung mit Konusaufnahmen
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trennscheibe Speed für Stahl
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen