Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-H/Z60-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Qualität durch hochwertigen Kunststoff
- Einfache Verarbeitung und Montage
- Hoher Komfort
- Durch das Dämpfungssystem werden die Türen sanft abgebremst und in die Offen- oder Geschlossen-Position gezogen, wodurch höchste Wohnungsansprüche erfüllt werden
- Optionale Synchronsteuerung zum gleichzeitigen Öffnen von 2 Türen
- Einseitig oder beidseitige Dämpfung wählbar
Die Laufschienen und Blenden sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!