In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
28 Artikel mit 132 Ausführungen gefunden
Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
Für Innenschubkasten H90, Innenauszug H90 mit Rechteckreling, Innenauszug H186- und H186 Crystal Plus
Ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm
Für Synchronisationsmodul in Verbindung mit Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Schmaler Rahmen für großflächige Einschubelemente
Lässt sich werkzeuglos in Querteiler einstecken
Einfach nachrüstbar zur Stabilisierung von hohen Fronten
Mit Rückwandhöhe 185 mm wie z.B. H90 Zarge mit Reling, H186 Zarge und Scala Crystal Plus Zarge
Werkzeuglose Montage und Demontage der Frontblende durch Clipstechnik
Ein Unterleilungs- und Oganisations-System
For oval rail, screw-on, for wooden rear wall
Ovalreling aus Aluminium zum Ablängen für Nova Pro Scala Hängeregisterauszug
Der Längsteiler wird einfach auf die Querunterteilung augfeklipst
Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten mit kombinierter Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung
Verdeckte Montage verhindert Nachahmungseffekt durch das Kind
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.