Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spülenrückwandhalter Nova Pro Scala H186 für alle Nova Pro Scala Auszüge
Mit Rückwandhöhe 185 mm wie z.B. H90 Zarge mit Reling, H186 Zarge und Scala Crystal Plus Zarge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ermöglicht einfache und schnelle Anfertigung von Auszügen mit Siphonaussparung mit rechteckiger Holzrückwand
- Kein Spezialzuschnitt notwendig
Das Kunststoffteil bildet lediglich eine Verbindung zur niederen Holzrückwand und hat sonst keine Beanspruchungen wie zum Beispiel Zug- und Druckbelastungen zu erfüllen. Die Anbindung der Reling mit dem Kunststoffteil übernimmt keine statischen Belastungen. Schublade nicht an der Reling aushängen!
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten! (Alle Maße in mm)
Küche-Badmöbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!