Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling - 1
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling - 2
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling - 3
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling - 4
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling - 5
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling - 6
Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zargen-Set Nova Pro Scala H90 mit Rechteckreling

Mit Rechteckreling für Frontauszug mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für eine einfache Bestellung

Artikelbeschreibung lesen

In 52 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Frontbefestigung mit Spreizdübel ∅ 10 mm



  • Neigungsverstellung über Reling

  • Werkzeuglose Seitenverstellung +/- 1,5 mm

  • Integrierte Höhenverstellung +/- 2 mm

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite


Lieferumfang


  • 1 Paar Vollauszug Nova Pro Vollauszug Soft-close Liquid

  • 1 Paar Zargen Nova Pro Scala H 90

  • 2 Einhängehaken zum Dübeln

  • 1 Paar Reling

  • 1 Paar Relinghalter vorne und hinten sowie Abdeckkappen
Hinweis
  • In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

  • Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
Legende
BBodenFSTFrontüberstandNLNennlänge
BB / BLBodenbreite / BodenlängeKVKorpusvorderkanteRWRückwand
EBEinbaubreiteLWKLichte Weite KorpusRWBRückwandbreite
FASFrontauflage seitlichMETMindesteinbautiefeRWHRückwandhöhe
Anwendungsgebiet

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!