Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/2 Zoll Zapfenschlüsselsatz CV 4-teilig
Zur sicheren Befestigung der Druckschraube am Düsenhalter.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- 1 Zapfenschlüssel 1/2 Zoll Düsenhalter CV 22 mm, Länge 70 mm
- 1 Zapfenschlüssel CV 8,0 mm, Länge 140 mm
- 1 Zapfenschlüssel CV 8,0 mm, Länge 125 mm
- 1 Zapfenschlüssel CV 8,0 mm, Länge 70 mm
- Typ: MAN, MB - Nutzfahrzeuge. OM 401-404, 407, 409 h/ha, 412-424, 441-444 / A / LA, 427, 429, 447 / h / ha
- MAN Vergleichsnummer 80.99603-0038
- MB Vergleichsnummer W 403 589 03 07 00
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!