Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zapfenschlüssel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zapfenschlüssel

Zur Demontage und Montage von Hinterachs-und Traggelenk Nutmuttern

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Beschreibung Art. 1952001111


  • Zapfen-Schlüssel für VA / HA Achsen, 3/4-Zoll-Antrieb, mit 4 innenliegenden Zapfen

  • Zapfenbreite: 7,5 mm; Innendurchmesser: Zapfen 52 mm

  • Außendurchmesser: 63 mm, Höhe: 70 mm

  • Für Traggelenke zur Demontage / Montage der Traggelenk-Nutmuttern mit Außenführung

  • Typ: z. B. MB M-Klasse Vorder- und Hinterachse


Beschreibung Art. 1952001112


  • Zapfen-Schlüssel für MB Actros Atego HA, 3/4-Zoll-Antrieb, mit 6 innenliegenden Zapfen

  • Zapfenbreite: 7,5 mm, mit Außenführungsbund

  • Innendurchmesser: 62,8 / 70 mm

  • Gesamtlänge: 85,0 mm

  • Für Hinterachsen- Nutmuttern

  • Typ: MB Actros, Atego (Schwerausführung), LN2, SK Hinterachse 740,0/9 - 744.8 - 745.7 - 747.7 - 748.2 HD 7/19 DG 13, HD4/16-1, MB-Nr: W 395 589 06 07 00


Beschreibung Art. 1952001113


  • Zapfen-Schlüssel für NFZ - MAN TGA Vorderachse, mit 6 innenliegenden Zapfen

  • Zapfenbreite: 8,0 mm; Innendurchmesser: 92,50 mm; Länge: 80,30 mm

  • Antrieb: 3/4-Zoll-Vierkant und SW 60 mm Außen-Sechskant

  • Zur Demontage/Montage der Traggelenkmutter

  • Typ: MAN TGA, TGX, TGM, TGS Vorderachse, alle Modelle ab Bj. 2000, V9-82L-01 (Scheibenbremse mit ABS), MAN F2000 wartungsfreie Achse

  • Passt u.a. auch bei Van Hool-Doppelgelenkbussen an der Hinterachse

  • OEM Vergleichsnummer 80.99603-0253