Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zahnradspray
Graphithaltiger, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hochdruckbeständig
- Zuverlässiger Verschleißschutz auch bei hoher Druckbeanspruchung
- Geräusch- und vibrationsdämpfend
- Dank ausgezeichneter Abschleuderfestigkeit wird eine hervorragende Schmierung, selbst bei schnell rotierenden Schmierstellen, gewährleistet
- Der Zusatz von Festschmierstoffen sorgt für gute Notlaufeigenschaften und verhindert extremen Verschleiß in den kritischen Phasen des Schmierfilmabrisses
- Es enthält Korrosionsschutz-Additive, die Feuchtigkeit unterwandern und vor Korrosion schützen
- O-Ring verträglich
- Spritz- und salzwasserbeständig, sowie beständig gegenüber schwache Säuren und Laugen
- Silikon-, harz-, säure- und bitumenfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Graphithaltiger, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff. Herrvorragend bei schnell rotierenden Schmierstellen.
Besonders geeignet bei offenen Schmierstellen, die dem Wasser oder der Witterung ausgesetzt sind. Zur Verwendung an abgedeckten oder offen laufenden Zahnkränzen an Winden und Brecherwerken, Zahnrädern und Drehkränzen von Krananlagen und Baggern, Zahnstangen, Ketten, Ritzel, Getrieben usw. im Innen- und Außenbereich.
Werkstück säubern und entfetten. Dose vor Gebrauch kräftig und gut schütteln. Schmierstelle aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Bei laufenden Zahnrädern den Dauersprühstrahl stets auf dieselbe Stelle richten. Dose nach Gebrauch um 180°C drehen und ca. 5 Sekunden nachsprühen. Verschmutze Schmierstellen sind vor der Anwendung gründlich mit Montagekraftreiniger zu säubern und zu entfetten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!