Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 1
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 2
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 3
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 4
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 5
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 6
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 7
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 8
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 9
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 10
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 11
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 12
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf

Spezial-Stecknüsse mit XZN-Profil und Kugelkopf zur Demontage sowie Montage von schwer erreichbaren Schraubverbindungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Zeit- und Kostenersparnis, da z. B. zum Ausbau des Radlagers aus Aluminium-Achskörper weder Antriebswelle noch Kugelgelenk demontiert werden müssen

  • Der Einsatz kann aus schräger, leicht abgewinkelter Position erfolgen, wenn der gerade Zugang nicht möglich ist

  • Lieferumfang: je 1 x Stecknuss 1/2 Zoll XZN, Länge 150 mm M6, M8, M10 und M12
Hinweis

Nur für Handbetätigung und nichtschlagende Schraubwerkzeuge!