Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
XXL-Reinigungshandschuh Wuschel
XXL-Reinigungshandschuh Wuschel - 1
XXL-Reinigungshandschuh Wuschel - 2
XXL-Reinigungshandschuh Wuschel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

XXL-Reinigungshandschuh Wuschel

High-Power Mikrofaserhandschuh zur Tiefenreinigung im Automobil-, Caravan- und Haushaltsbereich
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
Große Reinigungsfläche für eine schnelle Reinigung



Mikrofaserfransen


  • 25-mal größere Reinigungsfläche als bei herkömmlichen Mikrofasertüchern

  • Schonende Tiefenreinigung

  • Streifenfreie Reinigung


Optimal für Allergiker da Staubaufwirbelung vermieden wird



Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung



Leichte Pflege des Handschuhs


  • Reinigung durch Handwäsche

  • Oder Reinigung in der Waschmaschine bis 60°C (mit Wäschenetz und ohne Weichspüler)
Hinweis

Der Handschuh durch Handwäsche reinigen oder bei bis zu 60°C in der Waschmaschine (mit Wäschenetz) waschen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.