Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
HygieneFLEX-STATION
HygieneFLEX-STATION - 1
HygieneFLEX-STATION - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HygieneFLEX-STATION

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Flexibel und modular bestückbar

  • Lochblech eingefasst in Aluprofil Serie B 120 x 40L

  • 2 Ebenen CLIP-O-FLEX® (oben und unten an Querprofil)

  • Ballastplatte Stahl Pulver beschichtet (hinten)

  • Mit Stellfüssen für Bodenverankerung

  • Freistehend

  • Art.-Nr. 1967701067 Ausstattungsdetails: 4 einzelne Wand-Elemente, 1. Brandschutz (rot), 2. Arbeitssicherheit (blau), 3. Erste Hilfe (grün), 4. Hygiene (gelb), Abmessungen: 4 x 1310 mm = 5.240 mm x Tiefe ca. 650 mm x Höhe 2000 mm, Entweder einzeln stehend oder miteinander verbunden von 4 Elementen: farbliche Markierung durch Abdeckleisten für Profilnuten, Ballastplatten (hinten) zur Standsicherung
Hinweis

Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel! Sollte die Station nicht mehr zur Bereitstellung von Hygiene-Artikel benötigt werden, können Sie diese mit nur wenigen Handgriffen umfunktionieren.