Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HygieneFLEX-STATION
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexibel und modular bestückbar
- Lochblech eingefasst in Aluprofil Serie B 120 x 40L
- 2 Ebenen CLIP-O-FLEX® (oben und unten an Querprofil)
- Ballastplatte Stahl Pulver beschichtet (hinten)
- Mit Stellfüssen für Bodenverankerung
- Freistehend
- Art.-Nr. 1967701067 Ausstattungsdetails: 4 einzelne Wand-Elemente, 1. Brandschutz (rot), 2. Arbeitssicherheit (blau), 3. Erste Hilfe (grün), 4. Hygiene (gelb), Abmessungen: 4 x 1310 mm = 5.240 mm x Tiefe ca. 650 mm x Höhe 2000 mm, Entweder einzeln stehend oder miteinander verbunden von 4 Elementen: farbliche Markierung durch Abdeckleisten für Profilnuten, Ballastplatten (hinten) zur Standsicherung
Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel! Sollte die Station nicht mehr zur Bereitstellung von Hygiene-Artikel benötigt werden, können Sie diese mit nur wenigen Handgriffen umfunktionieren.
Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.
Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen
untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!