Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HygieneFLEX-Schutzwand Mobil „LIGHT“ Aus Würth Aluminium-ProfilsystemWAPS®
Schlankes Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 3 mm Makrolon-Platte (transparent) eingefasst in Aluminium-Profil 30 x 30
- Schutzfläche (LxH) =1524 x 744 mm
- Freistehend
- 4 x Lenkrollen (2 x mit Feststeller) gewährleisten einfaches bewegen und positionieren
Bleiben Sie auch in Zukunft flexibel!
Sollte die Schutzwand nicht mehr zum Schutz vor Krankheitserregern benötigt werden, können Sie die Makrolon-Platte gegen z.B. eine Magnet- oder Beschriftungstafel austauschen und somit als Besprechungs- bzw. Shopfloor-Tafel nutzen.
Die HygieneFLEX-Schutzwand verringert bei direkt nebeneinander oder gegenüber befindlichen Personen die Übertragung von Krankheitserregern. So können z.B. Mitarbeiter in der Montage, der Logistik, im Büro oder auch im Empfangsbereich mit dem nötigen Abstand geschützter arbeiten. Gefertigt aus stabilem Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab.
Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, geschlossenen Seiten ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich. Das Befestigen
untereinander oder z.B. an Tischen ist möglich, jedoch nicht nötig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!