Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelverbinder TYP V Rundloch
Winkelverbinder TYP V Rundloch - 1
Winkelverbinder TYP V Rundloch - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder TYP V Rundloch

Für tragende Holz/Stahl und Holz/Beton-Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Optimale Übertragung der Horizontalkräfte durch das in der Fußplatte vorhandene Rundloch

  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Flexibel verwendbar

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (D11 + Z275 (ca. 55 µm)) nach EN 10111:1998 der Stärke 4 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274

Hinweis
  • Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Bemessungshilfe Zugsysteme)

  • Es sind die Rahmenbedingungen der ETA-14/0274 zu beachten

  • Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten

  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten

Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274

  • Bemessungshilfe Zugsysteme und weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/holzverbinder