Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder TYP V Rundloch
Speziell verstärkter Winkelverbinder für tragende Holz/Stahl und Holz/Beton-Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau. Optimale Übertragung der Horizontalkräfte durch das in der Fußplatte vorhandene Rundloch.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Flexibel verwendbar
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (D11 + Z275 (ca. 55 µm)) nach EN 10111:1998 der Stärke 4 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274
Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Bemessungshilfe Zugsysteme).
Es sind die Rahmenbedingungen der ETA-14/0274 zu beachten.
Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274
Bemessungshilfe Zugsysteme www.wuerth.de/holzverbinder
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Zugankeranschluß von Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Beton oder Stahluntergründen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm Rillennägel, ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm oder Bolzen nach Herstellerspezifikation d = 16 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw. 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!