Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder Typ V Langloch
Für tragende Holz/Holz und Holz/Beton Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das in der Fußplatte vorhandene Langloch ermöglicht eine optimale Justierung der Konstruktion
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Flexibel einsetzbar in Holz-Holz- und Holz-Beton-Anwendungen
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3 gemäß EN 1995:2013
- CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-14/0274
- CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-08/0183 für V100
- Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Zusatzdokument Technisches Datenblatt)
- Es sind die Rahmenbedingungen der ETA 14/0274 für die Winkel V95, V135 und V285 zu beachten
- Es sind die Rahmenbedingungen der ETA 08/0183 für den Winkel V100 zu beachten
- Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten
- Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten
- CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-14/0274
- CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-08/0183 für V100
- Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Zugankeranschluß von Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Beton oder Stahluntergründen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 60 mm
- ASSY 4.0 Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x 35 bis 50 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!