Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder Typ V-MH Langloch
Speziell verstärkter Winkelverbinder für tragende Holz/Stahl- und Holz/Beton-Verbindungen zur Fußpunktverankerung von massiven Holzwänden im Holzbau. Optimale Positionierung des Winkel während der Montage durch das in der Fußplatte vorhandene Langloch.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
- Ideal für Konstruktionen mit massiven Holzwandkonstruktionen durch einfache Schraubbefestigung
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (D11 + Z275) nach EN 10111:1998 der Stärke 4 mm mit nachträglicher thermischer Feuerverzinkung (55 µm)
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3 gemäß EN 1995:2013
ETA-14/0274
Es sind die Rahmenbedingungen der ETA-14/0274 zu beachten.
Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
ETA-14/0274
Bemessungshilfe Zugsystemewww.wuerth.de/holzverbinder
Zugankeranschluß von massiven Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Holz-, Beton- oder Stahluntergründen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Pfostenträgerschaube d =10 mm, ASSY 3.0 Kombi d = 10 mm, ASSY plus VG Kombi d = 10 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!