Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelverbinder Typ HS für hochwertige tragende Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ HS für hochwertige tragende Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse

Die massive 3-mm-Ausführung im Holzbau ermöglicht eine universelle Einsetzbarkeit, wobei bei größeren Lastabtragungen die Varianten mit Sicke empfohlen werden

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stabile Ausführung und vielseitig verwendbar

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) in 3 mm Stärke gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA 09/0133

Hinweis
  • Die Kamm- /Rillennägel sollten so dicht wie möglich an der Biegelinie in den tragenden Balken eingeschlagen werden. Dies trifft auch auf die eingesetzten Bolzen bei der Verwendung der Winkelverbinder zur Befestigung von Holz auf z.B. Beton zu

  • Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein

  • Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten

  • Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder

Europäische Technische Zulassung ETA 09/0133

Technische Änderungen vorbehalten!