Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder Typ B1 für den Holzbau in massiver 3 mm-Ausführung
Für hochwertige Anschlüsse in tragenden Holz/Holz- oder Holz/Beton-Konstruktionen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geringer Versatz zwischen Holzkonstruktion und Betonverankerung
- Geringes Auftragen durch schmale Bauweise
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 3,0 gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
- Für höhere Anforderungen empfiehlt sich die Verwendung von verstärkten Winkelverbindern oder Zugankern
Europäische Technische Zulassung ETA-09/0216
- Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
- Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
- Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Europäische Technische Zulassung ETA-09/0216
Technische Änderungen vorbehalten!
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Beton wie beispielsweise Balken an Balken, Pfette an Balken, Stiel auf Betonuntergründen.
Geeignete Verbindungsmittel
- Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M12
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!