Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeborte, geformte Stütze
Mit Tiefenunterschiede
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
- Zur Befestigung eines einzeln 90°-Wandwinkels an einer Wand (z. B. zur Befestigung eines Gartenwasserhahns)
- Durch M5-Innengewinde kann der Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (45 Grad verdrehbar)
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!