Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelgetriebe
Leistungsstarkes Winkelgetriebe für Schraub- und Bohrarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Hochwertiges Winkelgetriebe aus speziell gehärtetem Stahl
Ermöglicht ein max. Drehmoment von 57 Nm bzw. max. Drehzahl von 2.000 U/min
Sicherer Halt
Dank 360° stufenlos verstellbarem Softgriff
Kompakte Bauform
Bestens geeignet für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen
Magnetische 1/4”-Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter
- Sicherer Halt der Schrauben durch Magnetwirkung.
- Geeignet für alle Standardbits sowie Bitbohrer mit C6,3- und E6,3-Aufnahme
Für Bohrmaschinen sowie Akku-Bohrschrauber geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!