Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkel-Einschraubverschraubung Stutzen für Zentralschmieranlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend
- Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle
Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Zum Anschluss einer Leitung an eine Schmier- oder Nebenverteilerstelle.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!