Winkel-Einschraubverschraubung Armatur komplett
Winkel-Einschraubverschraubung Armatur komplett - 1
Winkel-Einschraubverschraubung Armatur komplett - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkel-Einschraubverschraubung Armatur komplett

Für Zentralschmieranlage und Hydraulik

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Abganggewinde Schlüsselweite Schlüsselweite 2 Anzahl VE
Preis/VE
0884604101
M4 M6 x 1 kegelig 9 mm 10 mm
10 St.
0884606101
M6 M6 x 1 kegelig 11 mm 12 mm
10 St.
0884606103
M6 M10 x 1 kegelig 11 mm 12 mm
10 St.
0884606102
M6 M8 x 1 kegelig 11 mm 12 mm
10 St.
0884604102
M4 M8 x 1 kegelig 9 mm 10 mm
10 St.
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
  • Die Außenanschlussgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend

  • Die Größe des Anschlussgewindes ist abhängig vom Gewinde der gegenüberliegenden Komponente.
Hinweis

Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.