Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkel-Einschraubverschraubung Armatur komplett für Zentralschmieranlage und Hydraulik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Außenanschlussgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend
- Die Größe des Anschlussgewindes ist abhängig vom Gewinde der gegenüberliegenden Komponente.
Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Zum Anschluss einer Rohrleitung an eine Schmierstelle oder Teilkomponente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!