Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

Werkzeugtasche mit wasserdichtem Kunststoffboden zum Bereitstellen von Werkzeugen und Materialien direkt am Mann.

  • Länge x Breite x Höhe: 430 x 315 x 340 mm
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 15 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 3439,500 g
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Farbe Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0715930246
430 x 315 x 340 mm PES - Polyester Schwarz, Grau 15 kg
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
  • Organizer-Tasche vorne mit vielen Extras und Unterteilungen

  • Übersichtlicher Innenraum durch viele Taschen und Gummibändern

  • Zusätzliche Außentaschen an den Seiten

  • Schultergurt kann einfach entfernt und als Werkzeuggürtel verwendet werden

  • Dokumentenfach im Deckel eingearbeitet
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.