Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung
Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung - 1
Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung - 2
Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung - 3
Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung - 4
Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung - 5
Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung

Robuste Tasche mit wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff.

  • Länge x Breite x Höhe: 470 x 290 x 330 mm
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 15 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 2440 g
  • Länge Schultergurt min./max.: 850-1400 mm
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Farbe Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0715930233
470 x 290 x 330 mm PES - Polyester Schwarz, Grau 15 kg
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
  • Nylon- und Gummibänder Innen für Werkzeuge

  • Einstecktaschen für Werkzeuge außen

  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Flügelklappe durch stabilen Reißverschluss und zusätzlichen Klettverschluss abschließbar

  • Schultergurt kann einfach entfernt und als Werkzeuggürtel verwendet werden.

  • Gepolsterter Tragegriff

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.