Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugkoffer unbestückt
Polypropylen-Servicekoffer mit zwei herausnehmbaren Werkzeugtafeln, mit Einschubtaschen für Werkzeuge
- Höhe: 215 mm
- Breite: 485 mm
- Tiefe: 385 mm
- Werkstoff: PP - Polypropylen
- Produktgewicht (per Stück): 4889,500 g
- Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß): 460 x 345 x 200 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen
Durch Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff
Stabile und staubdichte Ausführung
Dank verwindungssteifem Alu-Rahmen
- Besonders robuster Tragegriff
- Abschließbare Zylinderschlösser (gleich-schließend)
- Metallscharniere sowie Deckelhalter
- Bodenschale mit Trennstegen
- Zuladung bis 30 kg
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!