Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alluminium-Werkzeugkoffer unbestückt
Servicekoffer mit einer herausnehmbaren Werkzeugtafel mit zwei Werkzeughaltern bis 12 mm bzw. 20 mm Ø
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertige und stabile Ausführung dank Kofferschalen aus eloxiertem Aluminium
- Staubdichte Ausführung durch verwindungssteifen Alu-Rahmen
- Abschließbare Kippzylinderschlösser (gleichschließend)
- Robuste Metallscharniere sowie Deckelhalter
- Gepolsterter Tragegriff sowie Abstellfüße und Bodengleiter an der Unterschale
- Bodenschale (PS) mit Trennstegen und planaufliegender Werkzeugtafel mit einem Werkzeughalter bis 20 mm Ø
- Gepolstertes Dokumentenfach
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!