Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugkiste

Eine Werkzeugkiste ist essentieller Bestandteil der Betriebsausrüstung. Sie dient der sicheren Aufbewahrung und dem sortierten Transport verschiedener Werkzeuge. Durch ihren Einsatz finden Fachkräfte schnell das benötigte Werkzeug und schützen es vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Eine hochwertige Werkzeugkiste ist für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie unentbehrlich, da sie Langlebigkeit mit Funktionalität vereint. Sie erleichtert die Arbeit, indem Werkzeuge übersichtlich angeordnet und sofort griffbereit sind. Die Qualität der Würth Werkzeugkisten zeigt sich ihrer Langlebigkeit, Robustheit und ausgezeichneten Belastbarkeit.

Stabile Helfer für Werkstatt und Baustelle - Werkzeugkisten von WÜRTH

Werkzeugkisten haben schon Generationen von Handwerkern und Monteuren auf den Job begleitet – und auch heute noch fehlen die aufklappbaren Kisten aus Metall in kaum einem Firmenfahrzeug. Zwar ergänzen moderne Werkzeugkoffer und Werkzeugtaschen mittlerweile das Angebot für Handwerksprofis, aber die klassische Werkzeugkiste ist nach wie vor erste Wahl, wenn Handwerkzeuge und Kleinteile sicher transportiert werden sollen. Als Spezialist für die Ansprüche von Branchenprofis bietet WÜRTH eine Auswahl stabiler Werkzeugkisten in verschiedenen Ausführungen. Erfahren Sie mehr über Werkzeugkisten und lesen Sie, welches Modell sich für welche Zwecke eignet.

In Werkzeugkästen aus Stahlblech ist alles an seinem Platz

Was die klassische Werkzeugkiste auszeichnet, ist zum einen ihre Stabilität und zum anderen ihr spezielles Design: Durch mehrere Scharniere lässt sich die Kiste stufenförmig aufklappen, sodass alle Fächer erreichbar und alle Werkzeuge griffbereit sind. Die Aufteilung in verschieden große Fächer sorgt für Ordnung in der Werkzeugkiste. Gleichzeitig bleibt genug Platz, um eventuelle Kleinteile zu verstauen. Zugeklappt nimmt die Werkzeugkiste kaum Platz weg, zumal sich der stabile Rohr-Tragegriff flach umlegen lässt. Die Werkzeugkästen von WÜRTH sind aus Stahlblech gefertigt und halten der starken Beanspruchung in der Werkstatt und auf dem Bau problemlos stand. Hochwertige Werkzeuge oder teure Ersatzteile sind in den stabilen Kisten sicher aufgehoben, wenn die Werkzeugkiste mit einem Vorhängeschloss gesichert ist.

Werkzeugkisten für höchste Beanspruchung im Alltag – WÜRTH

Als Alternative zum kompakten, tragbaren Werkzeugkasten gibt es im Sortiment von WÜRTH auch größere Werkzeugkisten, die Platz für die gesamte Arbeitsausrüstung bieten. Zwar lassen sich die Stahlblech-Werkzeugkisten nicht beidseitig aufklappen, dafür verfügen sie aber über einen verstärkten Deckel, der bei Bedarf auch als Tritt oder als Ablagefläche verwendet werden kann. Einsätze mit verschieden großen Fächern schaffen Ordnung und im Deckel ist zusätzlich Platz für Pläne und Unterlagen. Genau wie die Standard-Werkzeugkiste und die Profi-Werkzeugkiste von WÜRTH ist auch die verstärkte Stahlblech-Kiste bei WÜRTH in verschiedenen Größen erhältlich, passend zu Ihren Werkzeugsortimenten und den häufigsten Anwendungen.

Werkzeugkisten, Handwerkzeuge und Kleinteile bei WÜRTH

Werkzeugkisten und Werkzeugtaschen sind meist ein Stück persönliche Arbeitsausrüstung, die jeder Handwerker nach den eigenen Vorlieben befüllt und ordnet. Neben branchentypischen Handwerkzeugen wie Schraubendrehern und Schraubenschlüsseln, Zangen, Wasserwaage und anderen Messgeräten finden sich in der Werkzeugkiste oft auch Schrauben oder weitere Eisenwaren sowie passendes Zubehör. Auch Teile der persönlichen Schutzausrüstung wie Gehörschutzstöpsel, Arbeitshandschuhe oder Einweg-Atemschutzmasken finden Platz in der Werkzeugkiste: Bestellen Sie alle diese Materialien und viele weitere bequem online bei WÜRTH, sodass Sie beim nächsten Job alles griffbereit haben.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.