Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeuge Einnietmuttern

Einsetzwerkzeuge für Einnietmuttern sind spezialisierte Werkzeuge, die zum Einsetzen von Einnietmuttern in Materialien wie Metall oder Kunststoff verwendet werden. Diese Werkzeuge bestehen in der Regel aus einer Zange oder einem speziellen Aufsatz für eine Bohrmaschine. Sie können manuell oder pneumatisch betrieben werden. Verstärkte Zangen werden in der Schifffahrt, Luftfahrt und im Fahrzeugbau eingesetzt, um strukturelle Schäden zu vermeiden. Werkzeuge zum Setzen von Einnietmuttern werden in Werkstätten, Garagen und auf Baustellen eingesetzt. Sie sind besonders hilfreich, wenn der Zugang zu einer Verbindung schwierig ist, z.B. wenn eine Rückseite unzugänglich oder sichtgeschützt ist oder ein Loch sauber bleiben muss. Würth bietet hochwertige Werkzeuge zum Setzen von Einnietmuttern an, die aus robustem Material hergestellt werden. Sie sind zuverlässig, langlebig und sorgen für ein sicheres und effizientes Arbeiten.

Sortierung

Beliebte Produkte