Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werkzeugsortiment 38-teiliges Sortiment
Werkzeugsortiment 38-teiliges Sortiment - 1
Werkzeugsortiment 38-teiliges Sortiment - 2
Werkzeugsortiment 38-teiliges Sortiment - 3
Werkzeugsortiment 38-teiliges Sortiment - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugsortiment 38-teiliges Sortiment

Ring-Maulschlüssel metrisch, Zangen, Steckschlüssel Innen-/Außen-TX (1/2 Zoll), ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktisches gemischtes Sortiment mit Fach und Schaumeinlage für die Werkstatt



Robuster Schraubenschlüssel mit Ringratsche und Maul mit Weiten von 6 bis 22 mm


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der Ratsche auf der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht


Zangen im Vierer-Set


  • Kraft-Seitenschneider enstprechend DIN ISO 5749 zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten

  • Kombi-Zange entsprechend DIN ISO 5746 zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel

  • Flachrundzange entsprechend DIN ISO 5745 zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel

  • Wasserpumpenzange entsprechend DIN ISO 8976, selbstkemmend mit Druckknopfverstellung


Umfangreiches 1/2 Zoll-Steckschlüsselset für TX-Schrauben


  • 40 mm lang für Außen-TX von E10 bis E24

  • 60 mm lang für Innen-TX von TX20 bis TX60


Ordnungshelfer in der Werkstatt


  • Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem

  • Robuste Schaumstoffeinlage: Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge

  • Schaumeinlage für Ring-Maulschlüssel-Sortiment

  • Schaumeinlage für Zangen-Sortiment

  • Schaumeinlage für 1/2 Zoll-Steckschlüssel TX


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH